大阪魂
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(1200個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M6
M3
M5
M6
M8
長さ(mm)
75
14
35
28
45
42
75
ねじピッチ
1
0.5
0.8
1
1.25
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43328932
品番
M6×75
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
75
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW、W付)
寸法a(mm)
6.3
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
10.9
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴