曜日別特売
JL101512A プロケアラテックスグローブ メディコムジャパン 43328969

 

JL101512A プロケアラテックスグローブ メディコムジャパン 43328969
JL101512A プロケアラテックスグローブ メディコムジャパン 43328969
JL101512A プロケアラテックスグローブ メディコムジャパン 43328969

プロケアラテックスグローブ

商品レビューを投稿する
内容量1箱(100枚)サイズXS注文コード43328969品番JL101512A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高品質水準AQL1.5(水密性試験)
高いグリップ性能
高いコストパフォーマンス
パウダーフリー
左右兼用
未滅菌
塩素処理加工
滑り止め加工
一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋
製造販売届出番号:28B3X00001000058 JMDN70977000

用途検査検診・細かな作業材質天然ゴム厚さ(mm)0.11(掌部)、0.13(指先)サイズXS滅菌未滅菌機能塩素処理加工全長(cm)約24入数1箱(100枚)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000061粉有無パウダー無し医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする