JPG533020 プロリール プレミアム(滅菌ロール) メディコムジャパン 43329005

 

JPG533020 プロリール プレミアム(滅菌ロール) メディコムジャパン 43329005
JPG533020 プロリール プレミアム(滅菌ロール) メディコムジャパン 43329005
JPG533020 プロリール プレミアム(滅菌ロール) メディコムジャパン 43329005
JPG533020 プロリール プレミアム(滅菌ロール) メディコムジャパン 43329005
JPG533020 プロリール プレミアム(滅菌ロール) メディコムジャパン 43329005

プロリール プレミアム(滅菌ロール)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ロール(200m)寸法(幅Wmm×長さLm)75×200仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB注文コード43329005品番JPG533020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

世界のリーディングカンパニーの紙メーカー、 STERIMED社製の紙を使用
世界的な包装メーカーである AMCOR社製 のフィルムを使用
ユーザーの意見を豊富に取り入れた使い勝手の良さとデザイン
医療現場での厳しい条件での滅菌にも対応できる品質を実現
オートクレーブ/EOガス両用
ISO11140
ISO11607

用途器具の滅菌用包装仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスBタイプロールタイプ寸法(幅Wmm×長さLm)75×200滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用内幅(mm)59ISO規格ISO11140/ISO11607
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする