全長400mmのロングカフ仕様。前腕部までを保護し感染性物質や化学物質による曝露リスクを低減いたします。
掌部厚み0.16mm以上 指部厚み0.19mm以上。検査検診用ニトリルグローブの国際規格(ASTM D 6319)より約3~4倍の厚みがあり作業中の破れや鋭利器材による切創事故、高温滅菌物からの熱傷事故のリスク等を抑制いたします。
指部から掌部にかけてエンボス加工を施工。グリップ力に優れ、滑りにくいため、滅菌物や高額医療機器の滑落を軽減いたします。
厚手・ロングタイプ
パウダーフリー
左右兼用
未滅菌
滑り止め加工