トライメイト
ニトリルゴム製手袋 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
43329434
品番
TR-NGT001-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
汚れの目立たないブラック色の粉無しの使い捨てニトリル手袋です。
ソフトでフィット感があり、作業時の疲労軽減や手の汚れ防止に最適です。
用途
作業時に
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
サイズ
L
タイプ
左右兼用
入数(枚)
100
粉有無
粉無
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※お使いになる前に、穴が開いていないかキズが付いていないかをご確認のうえご使用ください。やぶれるおそれがあります。
※食品を取り扱う時には使用をしないでください