曜日別特売
SV33 FF PL Dyson Micro Plus ダイソン 43329809

Dyson Micro Plus

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード43329809品番SV33 FF PL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

日本の住宅向けに開発、微細な粒子を99.99%閉じ込めながら吸引力が変わりません。
正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。
毛絡み防止スクリューツールを新たに搭載。長い髪やペットの毛も素早く取り除きます。
HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。

付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー寸法(mm)(本体)85×290×222、(スティック時)250×1091×222質量(kg)(本体)0.97、(スティック時)1.54シリーズダイソン連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約25/約25、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5電源スイッチの種類ボタン式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする