曜日別特売
SYJ5123-4YO-M5 S Series(SYJ5123) SMC 43329834

S Series(SYJ5123)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) 220 AC [230 AC]ねじの種類M管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8注文コード43329834品番SYJ5123-4YO-M5
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
定格電圧(V)(4) 220 AC [230 AC]管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(YO) DIN形ターミナル/コネクタなしポート数5ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする