曜日別特売
SYJ5123-5GSD-C4 S Series(SYJ5123) SMC 43329965

S Series(SYJ5123)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手注文コード43329965品番SYJ5123-5GSD-C4
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする