曜日別特売
SYJ5123-BDOD-M5-Q S Series(SYJ5123) SMC 43330044

S Series(SYJ5123)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類M管接続口径M5×0.8注文コード43330044品番SYJ5123-BDOD-M5-Q
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングルソレノイドポート数5ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする