曜日別特売
- ニッケル 板 ノーブランド 43330484

ニッケル 板

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
厚さ(mm)5
内容量1枚注文コード43330484品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

光沢、耐食性、めっき

用途
ターゲット、電子部品、機械部品等
材質ニッケル長さ(mm)100形状板材幅(mm)100厚さ(mm)5純度(%)3N (99.9%)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする