曜日別特売
SYJ5123T-5MZD-M5 S Series(SYJ5123T) SMC 43330762

S Series(SYJ5123T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8
A、Bポート:(M5) M5×0.8
A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(MO) M形プラグコネクタ
(M) M形プラグコネクタ
内容量1個注文コード43330762品番SYJ5123T-5MZD-M5
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なしポート数5ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする