曜日別特売
BC-31 大型よこ幕 グリーンクロス 43330806

大型よこ幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容墜落制止用器具を使用せよ取付方式垂れ幕注文コード43330806品番BC-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

遠くからでも視認性が高く、効果があります。丈夫な布カツラギを使用しているので安心です。

用途安全標識文字内容墜落制止用器具を使用せよ取付方式垂れ幕仕様布製、ハトメ10ヶ所、ヒモ付き寸法(幅W×高さH)(mm)5400×900アズワン品番64-6567-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

【グリーンクロス】大型よこ幕 BC1~33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする