曜日別特売
SYJ512M-3LZ-M5 S Series(SYJ512M) SMC 43330875

S Series(SYJ512M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ注文コード43330875品番SYJ512M-3LZ-M5
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする