曜日別特売
SYJ512M-5LOZD-M5-F S Series(SYJ512M) SMC 43330945

S Series(SYJ512M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ注文コード43330945品番SYJ512M-5LOZD-M5-F
参考基準価格(税別)¥6,230販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする