- バナジウム丸板 ノーブランド 43331166

バナジウム丸板

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
厚さ(mm)5
幅(mm)101.6
内容量1枚注文コード43331166品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

銀白色、高い融点と展延性

用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質バナジウム形状丸板材幅(mm)101.6厚さ(mm)5純度(%)3N (99.9%)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする