曜日別特売
- 高純度アルミニウム板 ノーブランド 43331209

高純度アルミニウム板

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
厚さ(mm)5
内容量1枚注文コード43331209品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

電気伝導性、耐食性、抵抗比が大きい、反射率お高さ、切削加工性

用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質高純度アルミニウム長さ(mm)100形状板材幅(mm)100厚さ(mm)5純度(%)5N (99.999%)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする