※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ512MT)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
(6) DC12
(5) DC24
(6) DC12
リード線取出方法
(G) グロメット
(LO) L形プラグコネクタ
(G) グロメット
(M) M形プラグコネクタ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43331417
品番
SYJ512MT-6GZE-M5-F
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(G) グロメット
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
ブラケット
(F) ブラケット付
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
CE-対応品
(-) 無
CADデータダウンロード