SYJ512MT-5MZ-M5-F SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ512MT) SMC 43331426

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ512MT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
内容量1個注文コード43331426品番SYJ512MT-5MZ-M5-F
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(M) M形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする