曜日別特売
SYJ512R-SLZD-M5 S Series(SYJ512R) SMC 43331505

S Series(SYJ512R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(S) DC5切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ注文コード43331505品番SYJ512R-SLZD-M5
参考基準価格(税別)¥6,210販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
定格電圧(V)(S) DC5切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする