曜日別特売
SYJ512R-5G-M5-F-X20 S Series(SYJ512R) SMC 43331688

S Series(SYJ512R)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(G) グロメット注文コード43331688品番SYJ512R-5G-M5-F-X20
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(G) グロメットポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする