イエロー カラーぞうきん 約35g 綿90% モノタロウ 43331847

 

イエロー カラーぞうきん 約35g 綿90% モノタロウ 43331847
イエロー カラーぞうきん 約35g 綿90% モノタロウ 43331847
イエロー カラーぞうきん 約35g 綿90% モノタロウ 43331847
モノタロウ

カラーぞうきん 約35g 綿90%

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
イエロー
内容量1袋(10枚)注文コード43331847品番イエロー
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1枚あたり約35gの業務用カラーぞうきんです。

用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。寸法(mm)約200×300イエロー材質綿90質量(g/枚)約30繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43331856
2022-12-27
用途: 清掃用
教育・研究機関

掃除をする場所によって、色分けできるので便利です。使っていて問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 43331865
2021-01-28
用途: 清掃作業で使用
サービス業

綿100%のものと比較のために購入しました。今の現場ではこれでも十分使えました。

対象商品 : 43331865
2019-12-16
用途: 拭き掃除

色分けで、担当部署わけができるので
つかいやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする