シリーズエースコック原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ)、スープ(食塩、ポークエキス、植物油脂、香味油、乳化油脂、砂糖、粉末しょうゆ、香辛料、でん粉、魚介エキス、酵母エキス、全卵粉)、かやく(味付豚肉、白菜キムチ、ねぎ、唐辛子)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、かんすい、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、酸味料、甘味料(アドバンテーム)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・豚肉を含む)入数(個)12栄養成分エネルギー:471kcal、たん白質:10.1g、脂質:18.1g、炭水化物:67.0g、食塩相当量(めん・かやく/スープ):6.5g(めん・かやく1.8g/スープ4.7g)、ビタミンB1:0.31mg、ビタミンB2:0.42mg、カルシウム:345mg