曜日別特売
- モルタルシーラー60 ナショペン工業 43332557

モルタルシーラー60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(4kg×4缶)
内容量1箱(4kg×4缶)注文コード43332557品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

モルタルシーラー60は低粘度、微粒子タイプのスチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂エマルションで、最低造膜温度は10℃です。
モルタルシーラー60の皮膜は、耐水性、耐アルカリ性、耐候性が優れています。

用途メーカーは特にモルタル等の吸水性防止、耐アルカリ用シーラ剤として製造したもので、塗料のアク止、バインダー、クロス又は壁紙用のシーラー剤として最適です。使用方法セメントモルタル用シーラとしてご使用の場合モルタルシーラー60を3~5倍の水でうすめて刷毛及びスプレーにてむらのない様塗布して下さい。塗布後2時間位経過してから、施工して下さい。濃度(%)約50主成分スチレンアクリル共重合樹脂粘度(BH型25℃)1500eps以下外観白色にして均一な乳化液危険物の類別非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※モルタルシーラー60は合成樹脂・水性エマルションですから、取り扱いがやさしく、引火の危険や毒性がありません。
※モルタルシーラー60は乾燥すると水に溶けない皮膜を作りますから貯蔵中は容器のフタを確実にしておく必要があります。密閉容器に入っていても直射日光にさらされると、皮膜を作ることがありますから直射日光下での貯蔵はさけて下さい。
※もし皮膜が出来た時は、濾過などにより取り除けば使用できます。
※モルタルシーラー60はなるべく5℃~30℃で貯蔵して下さい。もし凍結した場合は除々に温度を上げて溶かすと通常、元に戻ります。
※モルタルシーラー60を使用した機械及び器具は作業終了後直ちに水又は温水で洗浄して下さい。もし、そのまま放置して乾燥すると、皮膜が機械及び器具に強固に固着し、その除去が困難になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする