曜日別特売
- スタコパテ 60分 ナショペン工業 43332584

スタコパテ 60分

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(3kg×4袋)
内容量1箱(3kg×4袋)注文コード43332584品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。
ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。
目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。
スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。

用途(無機質)粉末硬化型。下塗・中塗用規格JIS A 6914適合品危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする