5409 RM-701 ラムメカニック 富士グローブ 43335076

 

5409 RM-701 ラムメカニック 富士グローブ 43335076
5409 RM-701 ラムメカニック 富士グローブ 43335076
5409 RM-701 ラムメカニック 富士グローブ 43335076

RM-701 ラムメカニック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)24
内容量1双注文コード43335076品番5409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

立体縫製により自然な握りを実現してます。
甲側ナックルガードで手を保護します。
手の平補強当付です。

用途電気配線、組立作業にサイズLL全長(cm)24入数(双)1材質羊皮、ポリエステルアテ有無アテ付き厚さ(mm)0.9~1.1中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43335067
2023-05-22
用途: 各種軽作業、ロープワーク
有限会社屋久島野外活動総合センターサービス業

手のひらのラム皮部分は柔らかく強靭で信頼性がある。主な用途は細かめの作業だったため、ややオーバースペックだった。同じ仕様で、皮が薄めのものがあればそれを使ってみたい。

対象商品 : 43335058
2019-12-22
用途: 機械いじり、庭いじり、土方作業
その他業種

革が柔らかくフィット感がいい。使うほどに自分の手に馴染んでさらに良くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする