富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
No.8 床両面3指 両面使える皮手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43335119
品番
1515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
右手左手問わず使用可能です。
両面使えるのでコスト的にもやさしい手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
28
材質
牛床皮
入数(双)
1
用途
土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)
1.5