富士グローブ
No.7 床両面2指 両面使える皮手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
43335128
品番
1511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
右手左手問わず使用可能です。
両面使えるのでコスト的にもやさしい手袋です。
用途
土木、建築、ハードな作業に
サイズ
フリー
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
25
材質
牛床皮
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.5