635 豚皮精密作業用手袋 ピッギーライナー ベージュ ヘッダー袋 富士グローブ 43335164

豚皮精密作業用手袋 ピッギーライナー ベージュ ヘッダー袋

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)22
内容量1双注文コード43335164品番635
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

摩耗に強い豚皮製です。
細かな作業がし易い様に皮厚を薄くしています。

用途精密作業、品質管理サイズLL全長(cm)22中指長(cm)9手のひらまわり(cm)20材質豚皮、ナイロン入数(双)1厚さ(mm)0.4~0.6ベージュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43335164
2022-09-16
用途: 農機具、機械の修理、農作業等、色々
農・林・水産業

軽くて、柔らかで手触りも良い手袋で、優しい色豚革に、甲部は通気性の良いナイロン製が涼しく快適です。
強度は余り期待してないが、ソフトで指先の感触が良い手袋です。気に入っています。

対象商品 : 43335164
2021-08-22
用途: バイク乗りに
その他業種

自分的サイズがよく、本来の使い方ではないのですが、グリップがよく薄いので夏場にはいいものかな?と思います。

2020-06-17
用途: 塗装修正時のペーパーかけなど

素材の革も縫製もしっかりしていて良いです。お得な10双セットなどがあれば嬉しいです。

対象商品 : 43335155
2021-03-22
用途: 自動車運転
有限会社コンセプトケイ

年間を通して、素手とは明らかに快適性が違う。指先も指の間もゴワゴワしない。コストパフォーマンスに優れていて、汚れも気にせず使える。手の甲部分の繊維が引っかきに、やや弱くキズが目立つのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする