富士グローブ
スムスマチなし 40B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
全長(cm)
21.5
21.5
22.5
23.5
24.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
43335216
品番
601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
吸汗性の良い品質管理に適した手袋です。
軽作業や下履き用としてもご使用頂けます。
マチ無しタイプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)
モノタロウ
¥
679
¥
747
税込
用途
精密作業、品質管理
サイズ
S
全長(cm)
21.5
材質
綿
指マチ
マチなし
厚さ(mm)
0.4
入数(双)
12
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
16.6