曜日別特売
NH40CM 手芸用フェルト ジャンボロール 40cm サンフェルト 43335260

NH40CM 手芸用フェルト ジャンボロール 40cm サンフェルト 43335260
NH40CM 手芸用フェルト ジャンボロール 40cm サンフェルト 43335260
NH40CM 手芸用フェルト ジャンボロール 40cm サンフェルト 43335260

手芸用フェルト ジャンボロール 40cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード43335260品番NH40CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

くまの「ぼんちゃん」マークで長く親しまれている手芸用フェルト。
手芸に最適なウール60%・レーヨン40%フェルトで、豊富な69色展開は選ぶ楽しさも広がります。

材質ウール60%・レーヨン40%厚さ(mm)1寸法(cm)40×40色番113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする