曜日別特売
616 ナイロンスムスダブル#440 富士グローブ 43335295

ナイロンスムスダブル#440

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)20
内容量1ダース(12双)注文コード43335295品番616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

品質管理に適した手袋です。軽作業や下履き用としてもご使用頂けます。

用途
精密作業、品質管理
サイズS全長(cm)20材質ナイロン厚さ(mm)0.4入数(双)12中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする