富士グローブ
ナイロンスムスダブル#440
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
全長(cm)
21
20
21
21.5
22.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
43335304
品番
617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
品質管理に適した手袋です。軽作業や下履き用としてもご使用頂けます。
用途
精密作業、品質管理
サイズ
M
全長(cm)
21
材質
ナイロン
厚さ(mm)
0.4
入数(双)
12
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
15.8