曜日別特売
SYJ5143-5DS S Series(SYJ5143) SMC 43335653

S Series(SYJ5143)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード43335653品番SYJ5143-5DS
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) With surge voltage suppressor (Non-polar type)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする