曜日別特売
SYJ5143-5LOUD-Q S Series(SYJ5143) SMC 43335696

S Series(SYJ5143)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード43335696品番SYJ5143-5LOUD-Q
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなしポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする