SYJ514MT-6LOZ-01N SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514MT) SMC 43336843

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514MT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付
(01) 1/8ポートサブプレート付
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
内容量1個注文コード43336843品番SYJ514MT-6LOZ-01N
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(N) NPT管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする