※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514MT)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
(5) DC24
(5) DC24
(6) DC12
管接続口径
(01) 1/8ポートサブプレート付
(01) 1/8ポートサブプレート付
(01) 1/8ポートサブプレート付
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法
(G) グロメット
(G) グロメット
(L) L形プラグコネクタ
(H) グロメット
(LO) L形プラグコネクタ
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43336868
品番
SYJ514MT-5GZE-01F
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8ポートサブプレート付
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(G) グロメット
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
ポート数
3
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
CE-対応品
(-) 無
CADデータダウンロード