SYJ514R-5LOUD-01F-Q SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514R) SMC 43337297

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付注文コード43337297品番SYJ514R-5LOUD-01F-Q
参考基準価格(税別)¥7,530販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする