SYJ514R-5WOZ-01T SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514R) SMC 43337358

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付注文コード43337358品番SYJ514R-5WOZ-01T
参考基準価格(税別)¥8,130販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTF管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(WO) M8コネクタ/ケーブルなしポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする