※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514RT)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
(L) L形プラグコネクタ
(M) M形プラグコネクタ
(MO) M形プラグコネクタ
(H) グロメット
ねじの種類
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
(-) Rc
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43337437
品番
SYJ514RT-5MOZ-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの種類
(F) G
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
(01) 1/8ポートサブプレート付
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
CADデータダウンロード