曜日別特売
SYJ514RT-5HZ-01-Q SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514RT) SMC 43337473

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(H) グロメット
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード43337473品番SYJ514RT-5HZ-01-Q
参考基準価格(税別)¥7,860販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(H) グロメットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする