SYJ522-6H-M5-Q S Series(SYJ522) SMC 43338304

S Series(SYJ522)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(H) グロメット注文コード43338304品番SYJ522-6H-M5-Q
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
定格電圧(V)(6) DC12切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(H) グロメットポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする