SYJ522-2MOZ-M5-F S Series(SYJ522) SMC 43338417

S Series(SYJ522)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ注文コード43338417品番SYJ522-2MOZ-M5-F
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
定格電圧(V)(2) AC200切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする