大阪魂
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
6
8
10
12
14
15
20
30
40
45
16
18
25
5
35
50
28
全58種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43338531
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
35
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
4.1
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
7.7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4