大阪魂
4マーク小形 細目六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(60個)
長さ(mm)
20
30
16
20
25
40
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43340683
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ
1.25
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)
9.9
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
寸法S(mm)
14
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目