大阪魂
4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(120個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(120個)
1箱(100個)
長さ(mm)
45
12
20
25
35
40
14
15
16
18
22
30
50
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
43340805
品番
M8×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
45
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
1.25
色
黒
種類
SP=2(SPAK組込)
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
12
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル