曜日別特売
SYJ5240T-5LOZ-01 S Series(SYJ5240T) SMC 43341025

S Series(SYJ5240T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
(LO) L形プラグコネクタ
(MO) M形プラグコネクタ
(L) L形プラグコネクタ
(G) グロメット
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量1個注文コード43341025品番SYJ5240T-5LOZ-01
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8サブプレート付切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(T) 節電回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする