M8×18 4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43341042

4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(150個)
長さ(mm)18
内容量1箱(150個)注文コード43341042品番M8×18
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじの呼びM8長さ(mm)18頭部形状六角アプセット組込材質表面処理亜鉛黒ねじピッチ1.25種類SP=2(SPAK組込)寸法a(mm)6.7寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじ山種類メートル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1085:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする