大阪魂
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(100個)
長さ(mm)
30
16
20
25
40
12
14
15
18
30
35
45
50
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43341146
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
30
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
1.25
色
黒
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)
8.4
座金外径×厚さ(mm)
18×1.6
寸法S(mm)
12
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル