大阪魂
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(100個)
長さ(mm)
45
16
20
25
40
12
14
15
18
30
35
45
50
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43341164
品番
M8×45
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
45
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
1.25
色
黒
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)
8.4
座金外径×厚さ(mm)
18×1.6
寸法S(mm)
12
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル