大阪魂
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(60個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M10
M8
M10
長さ(mm)
25
20
25
30
12
14
18
35
40
45
50
16
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
43341365
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
25
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ
1.5
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)
10.4
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
寸法S(mm)
14
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7.5
ねじ山種類
メートル